text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Extractores mecánicos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores mecánicos
G2843.113.001
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
Extractor Gedore 1.13/01
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Las patas se agarran automáticamente, Las patas se agarran automáticamente
Descripción completa
Artículo No.
G2843.113.001
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
0.75
Longitud de rosca (mm)
80
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
0.75
Longitud de rosca (mm)
80
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
No
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
60
Anchura de la pata de gancho (mm)
10
Profundidad de la pata de gancho (mm)
5
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
2
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
60
Con ajuste rápido
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
200
Codigo SA
Ver
Type
Three-Arm Battery Terminal Puller
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Las patas se agarran automáticamente, Las patas se agarran automáticamente
Números de artículo
Artículo No.
G2843.113.001
EAN
4036976104509
UBB
500504547893
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8004570