text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Extractor Facom externo de 3 brazos 200 mm de ancho de boca 200 mm de profundidad de boca


Numer artykułu 1N475351
Diseño Extractor de rótulas
Fuerza de tracción máx. (N) 23.54
Número de ganchos 3
Alcance de sujeción (mm) 270
Profundidad de la pata de gancho (mm) 200
División de la escala No
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['25', '200']
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diseño Extractor de rótulas
Fuerza de tracción máx. (N) 23.54
Número de ganchos 3
Alcance de sujeción (mm) 270
Profundidad de la pata de gancho (mm) 200
División de la escala No
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['25', '200']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 200
Marca Facom
Codigo SA 82055980

Numery artykułów

Numer artykułu 1N475351
EAN 3148516946980
UBB 500639252211
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr U.302-200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.