Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
7K181456
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
Extractor Facom externo de 2 brazos 80 mm de ancho de boca 90 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7K181456
Diseño
Extractor de rótulas
Fuerza de tracción máx. (N)
8.83
Número de ganchos
2
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
80
Profundidad de la pata de gancho (mm)
90
División de la escala
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de rótulas
Fuerza de tracción máx. (N)
8.83
Número de ganchos
2
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
80
Profundidad de la pata de gancho (mm)
90
División de la escala
No
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
['10', '80']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
80
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7K181456
EAN
3148510751504
UBB
500639250645
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
U.301