text.skipToContent text.skipToNavigation

Extractor Facom externo de 2 brazos 150 mm de ancho de boca 150 mm de profundidad de boca


Artikelnummer 1N987114
Diseño Extractor de rótulas
Fuerza de tracción máx. (N) 8.83
Número de ganchos 2
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 150
Profundidad de la pata de gancho (mm) 150
División de la escala No
Verpakt per 1

Specificaties

Diseño Extractor de rótulas
Fuerza de tracción máx. (N) 8.83
Número de ganchos 2
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 150
Profundidad de la pata de gancho (mm) 150
División de la escala No
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['15', '150']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 150
Marca Facom
Codigo SA 82055980

Artikelnummers

Artikelnummer 1N987114
EAN 3148516946041
UBB 500639250801
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.301-150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.