text.skipToContent text.skipToNavigation

Extractor Facom de 2 brazos externo de 55 mm de ancho de boca y 75 mm de profundidad de boca


Artículo No. 3X151902
Diseño Otro
Fuerza de tracción máx. (N) 9.81
Número de ganchos 2
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 55
Profundidad de la pata de gancho (mm) 75
División de la escala No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Fuerza de tracción máx. (N) 9.81
Número de ganchos 2
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 55
Profundidad de la pata de gancho (mm) 75
División de la escala No
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['10', '55']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 55
Marca Facom
Codigo SA 82055980

Números de artículo

Artículo No. 3X151902
EAN 3148510684505
UBB 500639255446
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr U.35P
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.