text.skipToContent text.skipToNavigation

Extractor externo de 2 brazos Facom de 75 mm de ancho y 130 mm de profundidad de boca


Numero articolo 2Z627841
Diseño Otro
Fuerza de tracción máx. (N) 29.43
Número de ganchos 2
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 75
Profundidad de la pata de gancho (mm) 130
División de la escala No
Confezionato per 1

Specifiche

Diseño Otro
Fuerza de tracción máx. (N) 29.43
Número de ganchos 2
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 75
Profundidad de la pata de gancho (mm) 130
División de la escala No
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['15', '75']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 75
Marca Facom

Numeri di articolo

Numero articolo 2Z627841
EAN 3148510684000
UBB 500639255289
UNSPSC 27111712
Nr articolo produttore  U.35L
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.