Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
7W665085
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
Extractor externo de 2 brazos Facom 45 mm de ancho de boca 60 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7W665085
Diseño
Otro
Fuerza de tracción máx. (N)
4.91
Número de ganchos
2
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
45
Profundidad de la pata de gancho (mm)
60
División de la escala
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Fuerza de tracción máx. (N)
4.91
Número de ganchos
2
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
45
Profundidad de la pata de gancho (mm)
60
División de la escala
No
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
['10', '45']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
45
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7W665085
EAN
3148510663104
UBB
500639247864
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
U.14L