text.skipToContent text.skipToNavigation

Extractor de tres brazos Bahco 4543-10


Extractor: 2 ó 3 garras Acabado: Galvanizado Material: Acero especial Práctico extractor para trabajos ligeros, como en terminales, engranajes, rodamientos, poleas, etc. 4543-10 a -30 con 3 garras 4543-1 a -3 con 2 garras Cuerpo: 4543/B 4543-12/B para 4543-1 y 4543-2 4543-3/B para 4543-3 4543-1020/B para 4543-10 y 4543-20 4543-30/B para 4543-30 Garra 4543K 4543K110 para 4543-1 y 4543-10 4543K220 para 4543-2 y 4543-20 4543K330 para 4543-3 y 4543-30 Husillo: 4543/S 4543-1/S para 4543-1 y 4543-10 4543-2/S para 4543-2 y 4543-20 4543-3/S para 4543-3 y 4543-30

Artículo No. L6519.000.010
Diseño Extractor de cubo de rueda
Número de ganchos 3
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) 60 - 60
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 250
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Número de ganchos 3
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) 60 - 60
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 250
Type Three-Arm Puller

Números de artículo

Artículo No. L6519.000.010
EAN 7314151721466
UBB 203116053968
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 4543-10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.