Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
G1319.100.001
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
Extractor Stahlwille 2 brazos 12150N N-1 150 x 80mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
G1319.100.001
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
34.34
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Alcance de sujeción (mm)
80
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
20 - 150
Marca
Stahlwille
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
34.34
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Alcance de sujeción (mm)
80
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
20 - 150
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
720
Type
12150 N-1
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G1319.100.001
EAN
4018754172900
UBB
500504916742
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
71140211