Cables de extensión
Todas las categorías
Adhesivos, selladores y cintas
Automatización & conexión
Brands
Equipos de soldadura y gas
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
Productos químicos y cintas
Soldadura & aplicaciones de gas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Equipos eléctricos
Cables & bobinas
Cables de extensión
4C002159
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
Extension lead with earthing contact 230 V 3 x 1.5 mm² 10 m H07RN-F black IP44 BRENNENSTUHLNENSTUHL
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4C002159
Sección nominal del conductor
1.5
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Otro
Longitud
10
Revestimiento exterior de color
Negro
Material capa exterior
Caucho
Número de núcleos
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección nominal del conductor
1.5
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Otro
Longitud
10
Revestimiento exterior de color
Negro
Material capa exterior
Caucho
Número de núcleos
3
Tensión nominal (V)
230 - 230
Grado de protección (IP)
IP44
Marca
Brennenstuhl
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4C002159
EAN
4007123670307
UBB
500582003744
UNSPSC
27000000
Artículo del fabricante nr
4000873690