Accesorios
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Accesorios
5W825373
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
Extension for impact wrench 520 square drive 1/2 inch length 75 mm ASW
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5W825373
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
75
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Varilla cuadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
75
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Varilla cuadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
No
Probado por VDE
No
Marca
Asw
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5W825373
EAN
4050623500100
UBB
500582612106
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
005202