Accesorios
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Accesorios
2V319838
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
Extension for impact wrench 520 square drive 1/2 inch length 250 mm ASW
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2V319838
Protección de la superficie
Otro
Longitud
250
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Varilla cuadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud
250
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Varilla cuadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
No
Probado por VDE
No
Marca
Asw
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2V319838
EAN
4050623500131
UBB
500581590261
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
005205