text.skipToContent text.skipToNavigation

Extension for impact wrench 520 square drive 1/2 inch length 125 mm ASW


Artículo No. 4Q380964
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Varilla cuadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316 No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Varilla cuadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316 No
Probado por VDE No
Marca Asw

Números de artículo

Artículo No. 4Q380964
EAN 4050623500117
UBB 500582189394
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 005203
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.