Accesorios
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
Llaves
Accesorios
1Z437566
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
Extension 508100 3/4 inch length 400 mm with locking HEYTEC
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1Z437566
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
400
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
19.05
Varilla cuadrada
20 mm (3/4 de pulgada)
Probado según ISO 3316
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
400
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
19.05
Varilla cuadrada
20 mm (3/4 de pulgada)
Probado según ISO 3316
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Heytec
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Z437566
EAN
4024089331752
UBB
500581297636
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
50810005080