text.skipToContent text.skipToNavigation

Extension 508100 3/4 inch length 200 mm with locking HEYTEC


Artículo No. 6R919231
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 19.05
Varilla cuadrada 20 mm (3/4 de pulgada)
Probado según ISO 3316
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 19.05
Varilla cuadrada 20 mm (3/4 de pulgada)
Probado según ISO 3316
Probado por VDE No
Marca Heytec

Números de artículo

Artículo No. 6R919231
EAN 4024089331745
UBB 500582906565
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 50810004080
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.