Tools
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
Llaves
Accesorios
G0593.004.036
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
Extensión Stahlwille 4036
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Con mando exterior hexagonal, para destornilladores de golpe núm. 4030.
Descripción completa
Artículo No.
G0593.004.036
Longitud (mm)
38
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
12.7
Tipo en el lado de la herramienta
Hexagonal (macho)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (masculino)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
38
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
12.7
Tipo en el lado de la herramienta
Hexagonal (macho)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (masculino)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
9.525
Probado según ISO 3316
No
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
42
Type
Adapter
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0593.004.036
EAN
4018754017270
UBB
203122710650
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
33210001