Accesorios
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Accesorios
G2378.309.010
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
Extensión Gedore KB3090-10
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso, Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso
Descripción completa
Artículo No.
G2378.309.010
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
250
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm)
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
250
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm)
10
Probado según ISO 3316
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
286
Codigo SA
8466103800
Type
Extension Bar
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso, Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso
Números de artículo
Artículo No.
G2378.309.010
EAN
4010886626221
UBB
240122732722
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
6262280