Accesorios
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
Llaves
Accesorios
1M171274
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
Extensión Gedore 55mm
Añadir catálogo
Artículo No.
1M171274
Longitud (mm)
55
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Varilla cuadrada
6,3 mm (1/4 de pulgada)
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
55
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Varilla cuadrada
6,3 mm (1/4 de pulgada)
Probado según ISO 3316
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82042000
Type
Extension Bar
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo de bola, La prolongación puede girar hasta 15°, Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado
Números de artículo
Artículo No.
1M171274
EAN
4010886854396
UBB
500642527088
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
1812564