text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensión Gedore 3094


Para vasos y accesorios manuales con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Artículo No. G2280.003.094
Longitud total (mm) 29
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/8 de pulgada
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 3/8 de pulgada
Accesorios
Pieza No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 29
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/8 de pulgada
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 3/8 de pulgada
Accesorios
Pieza No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 20
Model 3094
Type Coupler

Descripción

Para vasos y accesorios manuales con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2280.003.094
EAN 4010886623770
UBB 240122066295
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6237760
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.