Accesorios
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
Llaves
Accesorios
0B663521
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
Extensión Gedore 3/8
Añadir catálogo
Artículo No.
0B663521
Longitud (mm)
65
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm)
10
Probado según ISO 3316
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
65
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm)
10
Probado según ISO 3316
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Type
Extension Bar
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
El imán de sujeción fija los tornillos o tuercas de forma segura en el casquillo, Manejo con una sola mano - utilizando el casquillo se puede atornillar inmediatamente el tornillo o la tuerca, El campo magnético del imán de sujeción mantiene los tornillos y tuercas centrados en el casquillo sin contacto directo, Un fuerte imán permanente sujeta incluso tornillos grandes, Facilita el trabajo especialmente en espacios reducidos, Forjado en caliente, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, Acero al vanadio 31CrV3, cromado
Números de artículo
Artículo No.
0B663521
EAN
4010886947142
UBB
500642528805
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
2960060