text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2194 Coupler for Socket Wrench Tool 1" CrV Steel 67.5mm


Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con perno de bloqueo, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Article number G2280.002.194
Total length (mm) 67.5
Connection size socket side 1 inch
Connection size at tool side 1 inch
Accessories Yes
Part No
Packed per 1

Specifications

Total length (mm) 67.5
Connection size socket side 1 inch
Connection size at tool side 1 inch
Accessories Yes
Part No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 325
Commodity code 8466103800
Model 2194
Type Coupler

Description

Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con perno de bloqueo, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Article numbers

Article number G2280.002.194
EAN 4010886618073
UBB 240122059779
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  6180710
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.