text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensión Gedore 2094


Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo de bola, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Artículo No. G2280.002.094
Protección de la superficie Cromado
Longitud total (mm) 19.8
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 6.3
Accesorios
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud total (mm) 19.8
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 6.3
Accesorios
Pieza No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 5
Model 2094
Type Coupler

Descripción

Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo de bola, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2280.002.094
EAN 4010886617083
UBB 240122056130
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6170830
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.