text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensión Gedore 1990-2.1/2


Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo de bola, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, * no estandarizado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 64
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 64
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Varilla cuadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 105
Type Extension Bar

Descripción

Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo de bola, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, * no estandarizado

Números de artículo

Artículo No. G2278.019.902
EAN 4010886614358
UBB 240122042932
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6143510

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.