text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensión Gedore 1990-10


Con tornillo de bloqueo para sujetar las llaves de vaso, aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas, No apto para uso con VDE IN 19, 16 - 18 mm de voladizo de aislamiento, 16 - 18 mm de voladizo de aislamiento

Artículo No. G3115.001.775
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Probado según ISO 3316 No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Probado según ISO 3316 No
Probado por VDE
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 400
Código de producto 8466103800
Type VDE Extension Bar

Descripción

Con tornillo de bloqueo para sujetar las llaves de vaso, aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas, No apto para uso con VDE IN 19, 16 - 18 mm de voladizo de aislamiento, 16 - 18 mm de voladizo de aislamiento

Números de artículo

Artículo No. G3115.001.775
EAN 4010886612415
UBB 203122629165
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6124130
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.