text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensión Gedore 148 mm

Artículo No. 1F177819
Longitud (mm) 148
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Probado por VDE No

Especificaciones

Longitud (mm) 148
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Probado por VDE No
Marca Gedore
Type Extension Bar

Descripción

Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo de bola, La prolongación puede girar hasta 15°, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Números de artículo

Artículo No. 1F177819
EAN 4010886612101
UBB 500642536238
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6121030
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.