text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensión Gedore 1/4

Artículo No. 9W946113
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Varilla cuadrada 12.5 mm (1/2 inch)

Especificaciones

Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Varilla cuadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316 No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Type Extension Bar

Descripción

Para llaves de vaso manuales con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo de bola, La prolongación puede girar hasta 18°, Capacidad de carga max. 230 N-m, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Números de artículo

Artículo No. 9W946113
EAN 4010886803899
UBB 500642535818
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6366570
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.