Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Accesorios
3D140383
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
Extensión Facom NS.215A
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3D140383
Protección de la superficie
Fosfatado
Longitud (mm)
125
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Varilla cuadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Fosfatado
Longitud (mm)
125
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Varilla cuadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
No
Marca
Facom
Codigo SA
82042000
Type
Impact Extension
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3D140383
EAN
3148516576514
UBB
500638229236
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
NS.215A