Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Accesorios
6M078246
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
Extensión Facom NM.215A
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
For your safety, use impact couplers with the appropriate rings and pins.
Descripción completa
Artículo No.
6M078246
Protección de la superficie
Fosfatado
Longitud (mm)
330
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
25.4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Fosfatado
Longitud (mm)
330
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
25.4
Varilla cuadrada
25 mm (1 inch)
Probado según ISO 3316
No
Marca
Facom
Type
Impact Extension
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
For your safety, use impact couplers with the appropriate rings and pins.
Números de artículo
Artículo No.
6M078246
EAN
3148516581105
UBB
500638228089
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
NM.215A