Accesorios
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
Llaves
Accesorios
2P458905
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
Extensión Facom 55 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2P458905
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
55
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Varilla cuadrada
6,3 mm (1/4 de pulgada)
Probado según ISO 3316
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
55
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Varilla cuadrada
6,3 mm (1/4 de pulgada)
Probado según ISO 3316
No
Marca
Facom
Codigo SA
82042000
Type
Wobble Extension
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2P458905
EAN
3148510525952
UBB
500637383844
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
R.209S