text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensión Facom 455mm


Safety: locking mechanism, no risk of losing sockets. Limits FODs. Handy: easier handling with the knurls. Chrome finish.

Artículo No. 2F317691
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 455
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 9.525
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 455
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 9.525
Varilla cuadrada 10 mm (3/8 pulgadas)
Probado según ISO 3316
Marca Facom
Codigo SA 82042000
Type Knurled Lock Extension

Descripción

Safety: locking mechanism, no risk of losing sockets. Limits FODs. Handy: easier handling with the knurls. Chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 2F317691
EAN 3662424035616
UBB 500637338491
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr J.455RCK
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.