text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensión Facom 3/8 200mm


Maximum access. Unsuitable for high torques. Finish: bright chrome.

Artículo No. 5W663447
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 9.525
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 9.525
Varilla cuadrada 10 mm (3/8 pulgadas)
Probado según ISO 3316 No
Marca Facom
Type Wobble Extension

Descripción

Maximum access. Unsuitable for high torques. Finish: bright chrome.

Números de artículo

Artículo No. 5W663447
EAN 3148510289403
UBB 500637377416
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr J.216
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.