Accesorios
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
Llaves
Accesorios
1W630076
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
Extensión Facom 3/8 150mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Drive bit 3/8" - 9.53 mm.
Descripción completa
Artículo No.
1W630076
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
150
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm)
9.53
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
150
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm)
9.53
Varilla cuadrada
10 mm (3/8 pulgadas)
Probado según ISO 3316
Sí
Marca
Facom
Codigo SA
82042000
Type
1000V Extension
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Drive bit 3/8" - 9.53 mm.
Números de artículo
Artículo No.
1W630076
EAN
3148510288994
UBB
500637376269
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
J.210AVSE