Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Accesorios
2W693412
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
Extensión Facom 175mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
For your safety, use impact extensions and accessories with the appropriate rings and pins.
Descripción completa
Artículo No.
2W693412
Protección de la superficie
Fosfatado
Longitud (mm)
175
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
19.05
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Fosfatado
Longitud (mm)
175
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
19.05
Varilla cuadrada
20 mm (3/4 de pulgada)
Probado según ISO 3316
No
Marca
Facom
Type
Impact Extension
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
For your safety, use impact extensions and accessories with the appropriate rings and pins.
Números de artículo
Artículo No.
2W693412
EAN
3148516579690
UBB
500638226422
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
NK.210A