Accesorios
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
Llaves
Accesorios
0D589613
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
Extensión de bloqueo Facom M.215A
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Safety plunger lock. Finish: satin chrome.
Descripción completa
Artículo No.
0D589613
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
415
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
25.4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
415
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
25.4
Varilla cuadrada
25 mm (1 inch)
Probado según ISO 3316
No
Marca
Facom
Type
Drive Extension
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Safety plunger lock. Finish: satin chrome.
Números de artículo
Artículo No.
0D589613
EAN
3148516544513
UBB
500637382028
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
M.215A