text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensión de bloqueo Facom K.210B


Article number 3Q987762
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 19.05
Varilla cuadrada 20 mm (3/4 de pulgada)
Probado según ISO 3316
Packed per 1

Specifications

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 19.05
Varilla cuadrada 20 mm (3/4 de pulgada)
Probado según ISO 3316
Marca Facom
Type Drive Extension

Article numbers

Article number 3Q987762
EAN 3148516591210
UBB 500637379800
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  K.210B
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.