Accesorios
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
Llaves
Accesorios
7N060298
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
Extensión de bloqueo Facom 52,5mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7N060298
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
52.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Varilla cuadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
52.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Varilla cuadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
Sí
Marca
Facom
Codigo SA
82042000
Type
Drive Extension
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7N060298
EAN
3148510577500
UBB
500637389213
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S.206