Accesorios
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
Llaves
Accesorios
2U422699
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
Extensión de bloqueo Facom 500 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2U422699
Protección de la superficie
Cromado
Longitud
500
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Varilla cuadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud
500
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Varilla cuadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2U422699
EAN
3148510579603
UBB
500637392266
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S.217