Accesorios
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
Llaves
Accesorios
0M713879
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
Extensión de bloqueo Facom 500 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0M713879
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
500
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Varilla cuadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
500
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Varilla cuadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
Sí
Marca
Facom
Codigo SA
82042000
Type
Drive Locking Extension
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0M713879
EAN
3148510579719
UBB
500637392423
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S.217RC