text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensión de bloqueo Facom 3/8 250 mm


Artículo No. 0U390819
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 9.525
Varilla cuadrada 10 mm (3/8 pulgadas)
Probado según ISO 3316
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 9.525
Varilla cuadrada 10 mm (3/8 pulgadas)
Probado según ISO 3316
Marca Facom
Código de producto 82042000
Type Drive Locking Extension

Números de artículo

Artículo No. 0U390819
EAN 3148510289328
UBB 500637377259
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr J.215RC
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.