text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensión de bloqueo Facom 265mm


Artículo No. 9W016923
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 265
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Varilla cuadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 265
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Varilla cuadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
Marca Facom
Type 1000V Extension

Números de artículo

Artículo No. 9W016923
EAN 3148510579573
UBB 500637391433
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S.215AVSE
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.