text.skipToContent text.skipToNavigation

Estensione di bloccaggio Facom 250 mm


Numero articolo 4V262237
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Varilla cuadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
Confezionato per 1

Specifiche

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Varilla cuadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
Marca Facom
Type Drive Extension

Numeri di articolo

Numero articolo 4V262237
EAN 3148510579504
UBB 500637391276
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S.215
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.