text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensión de bloqueo Facom 200 mm


Safety plunger lock. Finish: satin chrome.

Artículo No. 0K072285
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 25.4
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 25.4
Varilla cuadrada 25 mm (1 inch)
Probado según ISO 3316 No
Marca Facom
Type Drive Extension

Descripción

Safety plunger lock. Finish: satin chrome.

Números de artículo

Artículo No. 0K072285
EAN 3148516544698
UBB 500637381608
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr M.210A
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.