Accesorios
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
Llaves
Accesorios
7A017395
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
Extensión de bloqueo Facom 145mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Drive bit 1/2" - 12.7 mm.
Descripción completa
Artículo No.
7A017395
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
145
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
145
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Varilla cuadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
Sí
Marca
Facom
Type
1000V Extension
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Drive bit 1/2" - 12.7 mm.
Números de artículo
Artículo No.
7A017395
EAN
3148510579085
UBB
500637390286
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S.210AVSE