text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensión de bloqueo Facom 130 mm


Total safety as lock system prevents socket loss. Safety and instant release, by retracting knurled ring, for total user confidence. Positive locking for use with sockets with internal ball notch. Finish: bright chrome with phosphate-hardened ring.

Artículo No. 7O867633
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 130
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 130
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Varilla cuadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
Marca Facom
Type Drive Locking Extension

Descripción

Total safety as lock system prevents socket loss. Safety and instant release, by retracting knurled ring, for total user confidence. Positive locking for use with sockets with internal ball notch. Finish: bright chrome with phosphate-hardened ring.

Números de artículo

Artículo No. 7O867633
EAN 3148510579030
UBB 500637390443
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S.210RC
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.