text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensión de bloqueo Facom 125SR


Artículo No. 2G686796
Protección de la superficie Bronceado
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Varilla cuadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316 No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Bronceado
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Varilla cuadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316 No
Marca Facom
Codigo SA 82042000
Type Extension

Números de artículo

Artículo No. 2G686796
EAN 3148518693806
UBB 500637390856
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S.210SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.