Accesorios
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
Llaves
Accesorios
7T228643
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
Extensión de bloqueo Facom 100mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Locking mechanism. Finish: bright chrome.
Descripción completa
Artículo No.
7T228643
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
100
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
100
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Varilla cuadrada
6,3 mm (1/4 de pulgada)
Probado según ISO 3316
Sí
Marca
Facom
Type
Drive Locking Extension
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Locking mechanism. Finish: bright chrome.
Números de artículo
Artículo No.
7T228643
EAN
3148510526041
UBB
500637384420
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
R.210RC