Accesorios
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Accesorios
DO6862100ACT
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
Extensión de acción DO6862100
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
DO6862100 - Extension bar 3/8" x 100 ball type
Descripción completa
Artículo No.
DO6862100ACT
Longitud
100
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm)
9.525
Varilla cuadrada
10 mm (3/8 pulgadas)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud
100
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm)
9.525
Varilla cuadrada
10 mm (3/8 pulgadas)
Probado según ISO 3316
No
Probado por VDE
No
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DO6862100 - Extension bar 3/8" x 100 ball type
Números de artículo
Artículo No.
DO6862100ACT
EAN
8717981157976
UBB
500618961436
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
DO6862100