text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensión de acción DO6862075


This 3/8" extension bar offers a 75 mm length to improve access in confined spaces, enhancing efficiency when working with socket spanners. Its ball-type end provides secure socket retention, ensuring safety and ease of use during operations. Key features: - 75 mm length for extended reach - 9.525 mm (3/8 inch) connection size - Ball-type end for reliable socket attachment - Compatible with 3/8" drive socket spanners - Robust construction for consistent performance

Artículo No. DO6862075ACT
Longitud (mm) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 9.525
Varilla cuadrada 10 mm (3/8 pulgadas)
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 9.525
Varilla cuadrada 10 mm (3/8 pulgadas)
Probado según ISO 3316 No
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 88.2
Codigo SA
Type Extension Bar with Ball Retainer

Descripción

This 3/8" extension bar offers a 75 mm length to improve access in confined spaces, enhancing efficiency when working with socket spanners. Its ball-type end provides secure socket retention, ensuring safety and ease of use during operations. Key features: - 75 mm length for extended reach - 9.525 mm (3/8 inch) connection size - Ball-type end for reliable socket attachment - Compatible with 3/8" drive socket spanners - Robust construction for consistent performance

Números de artículo

Artículo No. DO6862075ACT
EAN 8717981009046
UBB 500618961352
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr DO6862075
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.