Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Accesorios
E2188.096.075
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
Extensión de acción 3/8 x 75
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
E2188.096.075
Longitud (mm)
75
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm)
9.525
Varilla cuadrada
10 mm (3/8 pulgadas)
Probado según ISO 3316
No
Probado por VDE
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
75
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm)
9.525
Varilla cuadrada
10 mm (3/8 pulgadas)
Probado según ISO 3316
No
Probado por VDE
No
Marca
Action
Peso por pieza (g)
80
Codigo SA
82041100
Type
Extension Bar with Pin Hole
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
E2188.096.075
EAN
8717981144136
UBB
500570963362
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
DO7038-0-075