text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensión de acción 1 pulgada x 175


Artículo No. E2188.254.175
Longitud (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 25.4
Varilla cuadrada 25 mm (1 inch)
Probado según ISO 3316 No
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 25.4
Varilla cuadrada 25 mm (1 inch)
Probado según ISO 3316 No
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 147
Codigo SA 82041100
Type Extension Bar with Pin Hole

Números de artículo

Artículo No. E2188.254.175
EAN 8717981084159
UBB 500570963859
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr DO7100-0-175
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.